Membrana impermeabilizante para cubierta WÜTOP®

Ref.: 0681001014
Ver todas las versiones

WUTOP 2SK-LAMINA IMPER.TRANS.1,5X50M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WUTOP 2SK-LAMINA IMPER.TRANS.1,5X50M
Membrana impermeabilizante para cubierta WÜTOP®
Lámina de protección básica para techos inclinados ventilados y no ventilados

WÜTOP es una membrana inferior de polipropileno altamente permeable al vapor y una lámina de protección de techo con una membrana microporosa. Se coloca directamente sobre el aislante térmico o el encofrado de los techos inclinados ventilados y no ventilados. Cuando se combina con un retardante de vapor/barrera WÜTOP y cintas adhesivas EURASOL, puede utilizarse para crear estructuras modernas, herméticas y a prueba de viento que cumplen las normas actuales de ahorro de energía.

Tecnología

Lámina de protección de techo de polipropileno de 3 capas, permeable al vapor, con una membrana microporosa y una tira adhesiva de doble cara.

Seguridad

La estructura de 3 capas protege la membrana interna

Ahorra tiempo y dinero

Instalación fácil y rápida gracias a las tiras adhesivas integradas


Consulte las directivas e instrucciones actuales de la ZVDH [Confederación alemana de artesanos techadores] para la colocación de este producto.

Número de rollos por palet

20 Uds
Más Información

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

según EN 1931
Más Información

Estanqueidad de los cordones

Superado
Más Información

Después del envejecimiento artificial

W1
Más Información

Resistencia ultravioleta

Máx. 6 meses
Más Información

Material

PP
Más Información

Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provi

2 semanas
Más Información

Capacidad de elasticidad

60 %
Más Información

Condiciones de la temperatura de curvatura en frío

según EN 1109
Más Información

Rectitud de la medida

Superado
Más Información

Capacidad elástica transversal longitudinal

60 %
Más Información

Condiciones de resistencia a la penetración de agua

según EN 13111
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

aprobado, probado según la Universidad de Berlín
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

60 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con cintas autoadhesivas
Más Información

Área

75 m²
Más Información

Condiciones de capacidad elástica

según DIN EN 12311-1
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con DIN EN 1928
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0.05 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Blanco;Negro
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

400 g/m²/h
Más Información

Temperatura máxima de curvatura en frío

-40 °C
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

270 N
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Capacidad elástica transversal mínima después del paso del t

60 %
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

180 N
Más Información

Fuerza de tracción después del envejecimiento artificial

225 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

270 N
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro continuo

según EN 12310/1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de fuerza de tracción

según DIN EN 12311-1
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

225 N
Más Información

Capacidad de elasticidad transversal

60 %
Más Información

Capacidad elástica longitudinal mínima después del paso del

60 %
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.000 g
Más Información

Peso del rollo

11.5 kg
Más Información

Anchura de rollo

1.5 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

136 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 60 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Temperatura máxima de curvatura en frío/condiciones

-40 °C / según EN 1109
Más Información

Capacidad de elasticidad/condiciones

60 % / según DIN EN 12311-1
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0,05 m / según EN 1931
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

Catálogo General

0681001014

Ficha Técnica

32406185.pdf
Scroll to top