Unidad de soldadura PinPuller-Spot con pantalla LCD

Ref.: 0691500299
Ver todas las versiones

WÜRTH SPOTTER PINPULLER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WÜRTH SPOTTER PINPULLER
Unidad de soldadura PinPuller-Spot con pantalla LCD
Unidad de soldadura universal para todos los trabajos de desabollado en carrocerías de acero.

Pantalla LCD con indicación simple del estado de la herramienta y con una selección de programas predeterminados

Permite cambiar de forma rápida los valores de ajuste para adaptarse a los valores ideales de otras herramientas y modificar de parámetros

Ajuste preciso del tiempo y la corriente de soldadura para obtener unos resultados reproducibles

Control digital y cambio de fase

Protección contra la corrosión prácticamente garantizada

Tiempo de soldadura muy reducido a partir de 0,01 segundos que evita quemaduras en la parte posterior de la chapa.

Las herramientas siempre están listas para su uso

Sin necesidad de cambios gracias a las dos salidas independientes para diferentes herramientas de desabollado, p. ej., pistola de soldadura o Dent Killer.

Sencillo y flexible

Solo requiere conexión de red de 230 voltios

También es apto para herramientas sin botón activador

Conmutable a la resolución automática con un retraso de 0,5 segundos


  • Soldadura de electrodos PinPuller

  • Soldadura de alambre corrugado

  • Compresión con electrodo de cobre

  • Retracción con electrodo de carbono

Tensión secundaria

7 V/CA
Más Información

Diámetro máximo del cable

2.5 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 21
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Nivel de potencia

2 kVA
Más Información

Cortocircuito de corriente secundaria

1600 A
Más Información

Control de la corriente en el enchufe de conexión

Renk;XLR
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Fusible principal

16 A lento
Más Información

Condiciones de nivel de potencia

en el 50 % del ciclo de trabajo
Más Información

Longitud máxima del cable

15 m
Más Información

Diámetro del enchufe

13 mm
Más Información

Número de fases

1 Uds
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16000.000 g
Más Información

Altura

285 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top