MICRO ABSORBENTE 10KG Aglutinante de aceite Road Granulado antideslizante para absorber sustancias acuosas y oleosas sobre sustratos sólidos y firmes de carretera.
Altamente absorbente, de acción rápida
Se utiliza menos material, lo que implica menos costes de eliminación
1 kg de aglutinante de aceite granulado aglutina aproximadamente 1,01 L de aceite (Westinghouse)
El fino sistema capilar del granulado encapsula el material absorbido sin liberarlo
Aplicación universal
Adecuado para todos los líquidos, incluidas fugas de ácidos, álcalis, AdBlue y agua
Adecuado para uso en interiores y exteriores
Manejo extremadamente sencillo
Los gránulos mantienen su dureza incluso después de la absorción de líquidos
Baja concentración de polvo, no se aglomera y es fácil de eliminar
Pérdida de peso óptima; los gránulos permanecen en el lugar de aplicación
Antideslizante
Sin riesgo de deslizamiento de los gránulos al caminar o conducir sobre ellos
El 0 % en el SRT (prueba alemana de deslizamiento en carretera) es crucial con respecto al riesgo, que no se debería subestimar en talleres o en superficies de carretera, de que las fugas de aceite puedan hacer que una superficie pase a ser peligrosamente lisa.
Prueba alemana de deslizamiento en carretera
La oficina de ensayos de materiales de Renania del Norte-Westfalia admite absorbentes con un indicador de SRT de hasta un 20 % en su sistema de ensayos.
Aglutinante de aceite tipo III/R
Aglutinante de aceite para necesidades especiales en superficies sólidas y superficies de carretera; también apto para el comercio y la industria. Este tipo de aglutinante no debe ser impermeable ni tener capacidades de flotación.
El microabsorbente se puede utilizar como medida preventiva o en caso de daños y es fácil de extender y de recoger. Los líquidos se absorben eficazmente y se encapsulan, dejando la superficie limpia y seca.
Absorbente de aceite granulado para eliminar manchas de aceite y otros productos químicos de suelos de taller, bancos de trabajo, etc.
Los residuos generados serán tratados según normativa vigente para evitar desechos al medio ambiente.
https://www.wurth.es/wurth-microabsorber-10kg461470MICRO ABSORBENTE 10KGMICRO ABSORBENTE 10KG<br>Aglutinante de aceite Road<br>Granulado antideslizante para absorber sustancias acuosas y oleosas sobre sustratos sólidos y firmes de carretera. <br><p class="level1">Altamente absorbente, de acción rápida</p><ul><li>Se utiliza menos material, lo que implica menos costes de eliminación</li><li>1 kg de aglutinante de aceite granulado aglutina aproximadamente 1,01 L de aceite (Westinghouse)</li><li>El fino sistema capilar del granulado encapsula el material absorbido sin liberarlo</li></ul><P></P><p class="level1">Aplicación universal</p><ul><li>Adecuado para todos los líquidos, incluidas fugas de ácidos, álcalis, AdBlue y agua</li><li>Adecuado para uso en interiores y exteriores</li></ul><P></P><p class="level1">Manejo extremadamente sencillo</p><ul><li>Los gránulos mantienen su dureza incluso después de la absorción de líquidos</li><li>Baja concentración de polvo, no se aglomera y es fácil de eliminar</li><li>Pérdida de peso óptima; los gránulos permanecen en el lugar de aplicación</li></ul><P></P><p class="level1">Antideslizante</p><ul><li>Sin riesgo de deslizamiento de los gránulos al caminar o conducir sobre ellos</li><li>El 0 % en el SRT (prueba alemana de deslizamiento en carretera) es crucial con respecto al riesgo, que no se debería subestimar en talleres o en superficies de carretera, de que las fugas de aceite puedan hacer que una superficie pase a ser peligrosamente lisa.</li></ul><P></P><p class="level1">Prueba alemana de deslizamiento en carretera</p><P>La oficina de ensayos de materiales de Renania del Norte-Westfalia admite absorbentes con un indicador de SRT de hasta un 20 % en su sistema de ensayos.</P><P></P><p class="level1">Aglutinante de aceite tipo III/R</p><P>Aglutinante de aceite para necesidades especiales en superficies sólidas y superficies de carretera; también apto para el comercio y la industria. Este tipo de aglutinante no debe ser impermeable ni tener capacidades de flotación.</P><br><P>El microabsorbente se puede utilizar como medida preventiva o en caso de daños y es fácil de extender y de recoger. Los líquidos se absorben eficazmente y se encapsulan, dejando la superficie limpia y seca.</P><br><P>Absorbente de aceite granulado para eliminar manchas de aceite y otros productos químicos de suelos de taller, bancos de trabajo, etc.</P><br><P>Los residuos generados serán tratados según normativa vigente para evitar desechos al medio ambiente.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/26580535.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/26580535.jpg2024-02-16T19:42:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!