Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
16 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
E2J |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada gota de sebo |
Diámetro de la cabeza |
7 mm |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Ángulo de la punta |
34 grados |
Tipo de accionamiento |
Z |
Otro estándar |
WN 195 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.018 g |
Normas |
WN 195 |
Catálogo General |
019523520 |
Ficha Técnica |
32406537.pdf |
Ficha Técnica |
32406539.pdf |