WÜPOFAST® latonado

Ref.: 019533525
Ver todas las versiones

WUPO GO.SE.LATONADO 3,5X25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tornillo especialmente diseñado para embellecer los herrajes.
- La forma estética de su cabeza, simulando una gota de agua, realza la belleza de los herrajes, especialmente las bisagras y manillas.
- Distintos acabados, Niquelado, latonado y cincado.

Material

C1022
Más Información

Longitud de rosca (lg)

25 mm
Más Información

Superficie

D1J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

No
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.185 g
Más Información

Catálogo General

019533525

Ficha Técnica

32406537.pdf

Ficha Técnica

32406539.pdf