Aislante acústico multicapa

Ref.: 5405018035
Ver todas las versiones

WUACUSTIC-AISLAMIENTO-ACUSTICO-18MM-6X1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WUACUSTIC-AISLAMIENTO-ACUSTICO-18MM-6X1M
Aislante acústico multicapa
WÜACUSTIC
Aislamiento acústico aéreo de altas prestaciones

Características

  • Sistema multicapa compuesto por un material del alta densidad con fibra de algodón y poliéster ligados térmicamente.
  • Absorbe ruido en altas, medias y bajas frecuencias.

Ventajas

  • Disminuye las vibraciones en materiales rígidos.
  • Mejora rendimiento acústico en paramentos ligeros.
  • Flexible y adaptable a cualquier tipo de forma y superficie. Simplifica la instalación en encuentros difíciles.
  • Mejora el aislamiento acústico altas, medias y bajas frecuencias gracias al bajo modulo de elasticidad y alta densidad.
  • Gran durabilidad.
  • Sencilla manipulación, corte e instalación.

Beneficios

Con poco espesor consigue altos rendimientos acústicos ganando superficie útil en la edificación.


Está indicado para todo tipo de soportes constructivos. El soporte deber ser regular, limpio, seco y libre de elementos que puedan dañar. Si el enlucido o revoco es antiguo debe comprobarse su estado para evitar problemas de adherencia. Cortar el aislante a la medida correspondiente de la superficie a cubrir. Apoyar el aislante sobre la superficie, la parte del aislante que contiene fibra de algodón siempre se instala en contacto con el soporte y la lámina viscoeslástica al exterior, de esta manera conseguimos el efecto masa-muellemasa de la solución constructiva. Realizar la fijación utilizando cola de contacto, se cubre con el adhesivo toda la superficie de instalación y la cara textil del aislante, esperar hasta que ambas superficies estén secas al tacto para pegar el aislante. También se puede fijar de manera mecánica o como complemento del pegado químico con el Taco aislamiento W-DDX, el consumo recomendado es de 4 unidades por m2 en paredes y 5 unidades por m2 en techos, a la hora de taladrar el material aislante se recomienda usar taladros a rotación retirando el residuo textil de la broca. La instalación entre diferentes láminas se realiza a testa sellando las juntas con Isoban.


Absorción acústica de ruido aéreo y vibraciones en medianeras entre distintos usuarios en edificios residenciales o comerciales.


Aislamiento acústico a ruido aéreo en paramentos verticales de baja masa superficial, como trasdosados de placa de yeso laminado y en tabiquerí ligeras.


Obras de rehabilitación con requerimientos de bajo espesor.


Aislamiento acústico a ruido aéreo en paramentos verticales de alta masa superficial, como sistemas de doble tabique de ladrillo.


Insonorización de cabinas industriales y cuartos de máquinas.


Insonorización de conducciones de bajantes y áreas de servicio.


En cavidades y superficies de difícil acceso.


El material debe almacenarse en posición vertical.

Material

Betún/algodón/poliéster
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Área

6 m²
Más Información

Anchura

6 m
Más Información

Grosor

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Catálogo General

5405018035

Ficha Técnica

59954374.pdf
Scroll to top