Arandela plana de clase C, para tuercas y pernos hexagonales

Ref.: 460227
Ver todas las versiones

ARN-DIN126-(A2K)-30

Descripción

WSHR-DIN126-(A2K)-30

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M27
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

DIN

126
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información

Normas

DIN 126
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

30 x 50 x 4 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

460227