Clase de producto |
C |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M39 |
Diámetro nominal |
42 mm |
Grosor |
5 mm |
Diámetro exterior |
72 mm |
DIN |
126 |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Categoría de dureza |
10H |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
110.000 g |
Diámetro interno |
42 mm |
Normas |
DIN 126 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
42 x 72 x 5 mm |
Catálogo General |
460139 |