Clase de producto |
C |
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
11 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
DIN |
126 |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Categoría de dureza |
10H |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.020 g |
Diámetro interno |
11 mm |
Normas |
DIN 126 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
11 x 20 x 2 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
460110 |
?catalog=wuerth&part=460110 |