Arandela esférica para arandela cónica

Ref.: 043694084
Ver todas las versiones

WSH-SPHR-DIN6319-C-(ZFSH)-D8,4

Descripción

WSH-SPHR-DIN6319-C-(ZFSH)-D8,4
Arandela esférica para arandela cónica
DIN 6319, acero, lámina de cinc

Debido al alto grado de dureza, las arandelas esféricas que cumplen la normativa DIN 6319 tienen un riesgo de fragilización por hidrógeno cuando se utilizan en conexión con revestimientos de superficies galvanizadas. No se recomienda el uso de revestimientos de superficies gallvanizadas. El sistema de escamas de zinc ZFSH no presenta riesgo de fragilización de hidrógeno y ofrece plazos de protección anticorrosión más largos en comparación con el galvanizado.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

C
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Grosor

3.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

17 mm
Más Información

DIN

6319
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.800 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 6319
Más Información

ODU

0
Más Información