Clase de producto |
C |
Material |
SST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
C |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.4 mm |
Grosor |
3.2 mm |
Diámetro exterior |
17 mm |
DIN |
6319 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
3.000 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Normas |
DIN 6319 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
46468168 |
?catalog=wuerth&part=46468168 |