Arandela de goma, sin PAK

Ref.: 042238725
Ver todas las versiones

WSH-RUBBER-PAKF-8,7X25X5

Descripción

WSH-RUBBER-PAKF-8,7X25X5

Material

SBR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

8.700 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Otro estándar

WN 422
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.152 g
Más Información

Diámetro interno

8.7 mm
Más Información

Normas

WN 422
Más Información