Material |
SBR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
4.000 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
10 mm |
Otro estándar |
WN 422 |
Código del sistema armonizado |
40169300900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.260 g |
Diámetro interno |
4 mm |
Normas |
WN 422 |
Catálogo General |
04223410 |