Arandela en forma de Z

Ref.: 46203
Ver todas las versiones

WSH-NFE25514-(A2)-Z-3,2X6X0,8

Descripción

WSH-NFE25514-(A2)-Z-3,2X6X0,8

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25514
Más Información

Formulario

Z
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

150 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.105 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

Normas

NF E 25514
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

3,2 x 6 x 0,8 mm
Más Información

Catálogo General

46203