Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
NF E |
NF E 25513 |
Formulario |
Z |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.4 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
16 mm |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Categoría de dureza |
10H |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.550 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
Normas |
NF E 25513 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
8,4 x 16 x 1,5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
46128 |
?catalog=wuerth&part=46128 |