Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
NF E |
NF E 25513 |
Formulario |
Z |
Se puede utilizar para rosca |
M24 |
Diámetro nominal |
25 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
45 mm |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Categoría de dureza |
10H |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
30.790 g |
Diámetro interno |
25 mm |
Normas |
NF E 25513 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
25 x 45 x 4 mm |
Catálogo General |
461224 |