Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
NF E |
NF E 25513 |
Formulario |
L |
Se puede utilizar para rosca |
M20 |
Diámetro nominal |
21 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Categoría de dureza |
10H |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
36.300 g |
Diámetro interno |
21 mm |
Normas |
NF E 25513 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
21 x 50 x 3 mm |
Catálogo General |
461420 |