Arandela de forma L

Ref.: 461414
Ver todas las versiones

WSH-NFE25513-(A2K)-L-15X36X2,5

Descripción

WSH-NFE25513-(A2K)-L-15X36X2,5

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25513
Más Información

Formulario

L
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M14
Más Información

Diámetro nominal

15 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.700 g
Más Información

Diámetro interno

15 mm
Más Información

Normas

NF E 25513
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

15 x 36 x 2,5 mm
Más Información

Catálogo General

461414