Arandela, gran diámetro exterior

Ref.: 5150060606
Ver todas las versiones

ARN-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-6

Descripción

WSH-ISO70931-200HV-(ZNBH)-6

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNBH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7093-1
Más Información

DIN de referencia

9021
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Categoría de dureza

20H
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000950
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.672 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información