Arandelas planas, serie grande

Ref.: 515006108
Ver todas las versiones

ARN-ISO7093/1-PA6.6-8

Descripción

ARN-ISO7093/1-PA6.6-8
Arandelas planas
Serie grande
ISO 7093-1, poliamida 6.6 natural
Sustituye a la norma DIN 9021

Clase de producto

A
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Superficie

Natural
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Versión grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.922 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información