Clase de producto |
A |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Versión grande |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
12 mm |
Grosor |
3.3 mm |
Diámetro exterior |
37 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
731822000910 |
Peso del producto (por artículo) |
21.000 g |
Diámetro interno |
13 mm |
ISO |
7093-1 |
Normas |
ISO 7093-1 |
Catálogo General |
515010112 |