Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (ZSM) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III) con sellado. Las arandelas con revestimiento ZSM se pueden emparejar con piezas roscadas con revestimiento de VZD y ZSML.
Resumen de las ventajas de este producto:
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
ZSM |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5 mm |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
15 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
731822000950 |
Peso del producto (por artículo) |
1.400 g |
Diámetro interno |
5.3 mm |
ISO |
7093-1 |
Normas |
ISO 7093-1 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5150055 |