Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
433 |
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
12 mm |
Adecuado para |
Preferible para tornillos cilíndricos |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
731822000910 |
Peso del producto (por artículo) |
2.360 g |
Diámetro interno |
13 mm |
ISO |
7092 |
Normas |
ISO 7092 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
13 x 20 x 2 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5150052012 |