Arandela plana con bisel

Ref.: 464240720
Ver todas las versiones

WSH-ISO7090-300HV-(ZFSH)-20

Descripción

DDU ARANDELA PLANA ISO7090 300HV M20

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.200 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

21 x 37 x 3 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información