Arandela plana con bisel

Ref.: 0407009336
Ver todas las versiones

WSH-ISO7090-300HV-(TZN)-36

Descripción

WSH-ISO7090-300HV-(TZN)-36

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M36
Más Información

Diámetro nominal

37 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

66 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.950 g
Más Información

Diámetro interno

37 mm
Más Información

ISO

7090
Más Información

Normas

ISO 7090
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

37 x 66 x 5 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información