Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10.5 mm |
Grosor |
2.0 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
Dureza Vickers, HV |
300 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
370 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
300 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.390 g |
Diámetro interno |
10.5 mm |
ISO |
7090 |
Normas |
ISO 7090 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
10,5 x 20 x 2,0 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
300-370 HV |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
Catálogo General |
0407009310 |