Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M27 |
Diámetro nominal |
27 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
Dureza Vickers, HV |
300 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
370 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
300 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
37.180 g |
Diámetro interno |
28 mm |
ISO |
7090 |
Normas |
ISO 7090 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
28 x 50 x 4 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
300-370 HV |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
Catálogo General |
51499927 |