Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
ZFSH |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Función de bloqueo |
Retenedor de tornillos |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Período de protección contra la corrosión |
480 h |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Dureza Vickers máxima, HV |
300 HV |
Dureza Vickers mínima, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.867 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
ISO |
7090 |
Normas |
ISO 7090 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
6,4 x 12 x 1,6 mm |
Dureza Vickers mínima/máxima, HV |
200-300 HV |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
46424066 |
?catalog=wuerth&part=46424066 |