Arandela plana sin chaflán

Ref.: 4644826020
Ver todas las versiones

WSH-ISO7089-A4-200HV-20

Descripción

DDU ARANDELA ISO7089 A4 M20

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.550 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

21 x 37 x 3 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información