Arandela plana sin bisel

Ref.: 464140706
Ver todas las versiones

WSH-ISO7089-300HV-(ZFSH)-6

Descripción

DDU ARANDELA PLANA ISO7089 300HV M6

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

370 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.810 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

6,4 x 12 x 1,6 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

300-370 HV
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información