Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
DIN de referencia |
125 |
Se puede utilizar para rosca |
M20 |
Diámetro nominal |
20 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
37 mm |
Dureza Vickers, HV |
300 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
15.700 g |
Diámetro interno |
21.0 mm |
ISO |
7089 |
Normas |
ISO 7089 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
21,0 x 37 x 3 mm |
Dureza Shore A/condiciones |
0: no aplicable / 0: no aplicable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0407009420 |
?catalog=wuerth&part=0407009420 |