Arandela plana sin bisel

Ref.: 51499812
Ver todas las versiones

WSH-ISO7089-300HV-(A2K)-12

Descripción

WSH-ISO7089-300HV-(A2K)-12

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

300 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.350 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 24 x 2,5 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

51499812