Arandela plana sin chaflán

Ref.: 0407009136
Ver todas las versiones

WSH-ISO7089-200HV-(HDG)-36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WSH-ISO7089-200HV-(HDG)-36
Arandela plana sin chaflán
DIN EN ISO 7089, acero, galvanizado en caliente (hdg)
Clase de dureza 200 HV
  • Sustituye a la norma DIN 125
  • Se pueden usar arandelas con clase de dureza 200 HV en combinación con tornillos con clases de resistencia ≤ 8.8 y tuercas con clases de resistencia ≤ 8

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

DIN de referencia

125
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M36
Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

66 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

300 HV
Más Información

Dureza Vickers mínima, HV

200 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.650 g
Más Información

Diámetro interno

37 mm
Más Información

ISO

7089
Más Información

Normas

ISO 7089
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

37 x 66 x 5 mm
Más Información

Dureza Vickers mínima/máxima, HV

200-300 HV
Más Información

Catálogo General

0407009136

Ficha Técnica

32406469.pdf
Scroll to top