Arandela

Ref.: 041108 32
Ver todas las versiones

WSH-FEND-TOLDIN522-(A2K)-8,4X32X2,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WSH-FEND-TOLDIN522-(A2K)-8,4X32X2,5

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

DIN

522
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.400 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 522
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

8,4 x 32 x 2,5 mm
Más Información

Catálogo General

04110832

Ficha Técnica

32406458.pdf