Arandela de gran diámetro exterior

Ref.: 041918
Ver todas las versiones

ARN-DIN9021-140HV-A2-D19,0

Descripción

Arandela ala ancha inoxidable seg?n DIN 9027

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7093-1
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M18
Más Información

Diámetro nominal

20.000 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

56 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.100 g
Más Información

Diámetro interno

20 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información

ODU

0
Más Información