Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7093-1 |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Diámetro nominal |
17.000 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
DIN |
9021 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
37.510 g |
Diámetro interno |
17 mm |
Normas |
DIN 9021 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
041916 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |
?catalog=wuerth&part=041916 |