Arandela

Ref.: 0416000120
Ver todas las versiones

ARANDELA-DIN9021-140HV-(HDG)-M20-D22,0

Descripción

-WSH-DIN9021-140HV-(HDG)-D22

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Grosor

4.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

60 mm
Más Información

DIN

9021
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.600 g
Más Información

Diámetro interno

22 mm
Más Información

Normas

DIN 9021
Más Información

ODU

0
Más Información