Arandela plana de clase C, para tuercas y pernos hexagonales

Ref.: 460142
Ver todas las versiones

WSH-DIN126-45

Descripción

WSH-DIN126-45

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M42
Más Información

Diámetro nominal

45 mm
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

Diámetro exterior

78 mm
Más Información

DIN

126
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.400 g
Más Información

Diámetro interno

45 mm
Más Información

Normas

DIN 126
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

45 x 78 x 7 mm
Más Información

ODU

0
Más Información