Arandela plana

Ref.: 041223
Ver todas las versiones

WSH-DIN125-A-140HV-A4-D2,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WSH-DIN125-A-140HV-A4-D2,5
Arandela plana
Para tornillos y tuercas hexagonales DIN 125, acero inoxidable A4

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M2.3
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Grosor

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.079 g
Más Información

Diámetro interno

2.5 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

2,5 x 6 x 0,5 mm
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Catálogo General

041223

Ficha Técnica

32406456.pdf