Sistema de instalación de soporteSeparador Amo ® -Max

Ref.: 0911110003
Ver todas las versiones

WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X3

Descripción

WSH-AMOMAX-PLA-BLACK-40X3

Material

PA
Más Información

Grosor de compensación

3 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.336 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!