Profundidad |
430 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Altura de trabajo |
885 mm |
Anchura |
710 mm |
Profundidad (dimensión interna del cajón) |
345 mm |
Color |
Azul claro RAL 5012 |
Material de la encimera |
Parte superior de plástico |
Peso |
61 kg |
Diseño del cajón |
3 cajones, An 466 x F 336 x Alt 140 mm;3 cajones, An 466 x F 336 x Alt 65 mm |
Tipo de extracción |
FERodamiento de bolas |
Anchura (dimensión interna del cajón) |
478 mm |
Diseño de los rodillos |
1 rueda giratoria con freno (D: 100 mm);1 rueda giratoria sin freno (D: 100 mm);2 ruedas fijas sin freno (D: 140 mm) |
Capacidad de carga |
300 kg |
Capacidad de carga del cajón |
35 kg |
Color del cajón |
Negro |
Número de cajones |
6 Uds |
Código del sistema armonizado |
94032080900 |
Peso del producto (por artículo) |
61000.000 g |
Altura |
940 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962615601 |