Profundidad |
406 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Número de rollos |
4 Uds |
Anchura |
684 mm |
Color |
Rojo tráfico RAL 3020 |
Diseño del cajón |
1 cajón, An 466 x F 336 x Alt 149 mm;7 cajones, An 466 x F 336 x Alt 69 mm |
Tipo de extracción |
FE;Rodamiento de bolas |
Capacidad de carga |
250 kg |
Capacidad de carga del cajón |
30 kg |
Color del cajón |
Negro |
Número de cajones |
8 Uds |
Código del sistema armonizado |
94032080900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Altura |
1060 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
684 x 406 x 1060 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962612032 |