Carro de taller para sistema Pro 8.4, equipado

Ref.: 0962612030
Ver todas las versiones

CARRO HHSS PRO8.4 8C BMW EQUIP R5010

Descripción

WRKSHPTR-KIT-C8-BMW-R5010-710X41

Profundidad

406 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

684 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, An 466 x F 336 x Alt 149 mm;7 cajones, An 466 x F 336 x Alt 69 mm
Más Información

Tipo de extracción

FE;Rodamiento de bolas
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

30 kg
Más Información

Color del cajón

Negro
Más Información

Número de cajones

8 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

1060 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

684 x 406 x 1060 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!