Carro de taller para sistema Pro 8.4, equipado

Ref.: 0962612025
Ver todas las versiones

CARRO HHSS PRO8.4 7C VW/AUDI EQUIP R9017

Descripción

WRKSHPTR-C7-VW-R5012-710X410X930

Profundidad

406 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Anchura

684 mm
Más Información

Color

Negro tráfico RAL 9017
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, An 466 x F 336 x Alt 149 mm;5 cajones, An 466 x F 366 x Alt 69 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa;Rodamiento de bolas
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

30 kg
Más Información

Color del cajón

Negro
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

1060 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

684 x 406 x 1060 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!