Silla de trabajo giratoria PRO

Ref.: 0957591015

WRKCHR-WRKSHP-FABRIC

Descripción

WRKCHR-WRKSHP-FABRIC
Silla de trabajo giratoria PRO
Con funda de tela
Para los más exigentes requisitos de ergonomía

Entre las propiedades ergonómicas de la versión PRO se encuentran las siguientes:

  • Tecnología síncrona, idónea para sentarse en distintas posturas
  • Regulación del peso para adaptarse al peso corporal de la persona
  • Ajuste de la altura del asiento
  • Ajuste de la inclinación del asiento
  • Regulación del fondo del asiento
  • Ajuste de la altura del respaldo
  • Asiento con forma ergonómica, con soporte pélvico en la zona posterior
  • Respaldo con apoyo lumbar integrado
  • Versión extraalta para proporcionar soporte para la espalda en un área amplia

  • Excelentes propiedades de transpirabilidad gracias al relleno del asiento y el respaldo
  • Base de plástico plana y estable con ruedas pivotantes que frenan en función de la carga para suelos duros

Idónea para escritorios con ordenadores, tanto para el sector industrial como para las actividades comerciales, gracias a que puede adaptarse a cualquier puesto y usuario


Se suministra sin montar, con instrucciones de montaje

Color de asientos

Negro
Más Información

Altura mínima

440 mm
Más Información

Número de rollos

5 Uds
Más Información

Diseño del bastidor

Base en estrella con ruedas
Más Información

Fondo del asiento

470 mm
Más Información

Regulación de altura

Más Información

Con reposabrazos

Opcional
Más Información

Inclinación del asiento ajustable

Más Información

Altura máxima

620 mm
Más Información

Altura del respaldo

600 mm
Más Información

Con reposapiés

No
Más Información

Material del asiento

Material
Más Información

Material del marco

Plástico
Más Información

Anchura del asiento

450 mm
Más Información

Color del marco

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18000.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

440-620 mm
Más Información
Scroll to top