Profundidad |
750 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Diseño |
Con deslizadores de plástico y nivelador |
Anchura del tubo de marco |
40 mm |
Diseño del marco |
Tubo de acero cuadrado |
Altura de trabajo |
840 mm |
Anchura |
2000 mm |
Grosor del tubo de marco |
2 mm |
Longitud del tubo de marco |
40 mm |
Superficie del tablero |
Barnizado transparente |
Diseño del cajón |
1 estante fijo;1 puerta, altura de 720 mm |
Grosor del tablero |
40 mm |
Capacidad de carga |
800 kg |
Color del marco |
Gris luminoso RAL 7035 |
Capacidad de carga del cajón |
100 kg |
Color del cajón |
Gris tráfico A RAL 7042 |
Material de la encimera |
Haya Multiplex |
Código del sistema armonizado |
94032080900 |
Peso del producto (por artículo) |
102000.000 g |
Altura |
840 mm |
Resistencia contra |
Aceite;Agua |
Anchura x profundidad |
2000 x 750 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
2000 x 750 x 840 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957311124 |