WRESTR-SLFADJ-SENSOR2-(4,4-7,0MM) Alicates pelacables SENSOR Sistema de análisis automático; no es necesario ajustarlo a la sección transversal del cable
Sin tope longitudinal: las secciones de cable más largas pueden introducirse por el cuerpo de los alicates y pelarse
Fabricado en Alemania
Para pelar cables de control (por ejemplo, Ölflex), cables de sensor/actuador PUR sin halógenos, cables TPE-U altamente flexibles, cables apantallados y no apantallados con aislamiento de PVC y PUR, cables J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX
Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)
No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades.
https://www.wurth.es/wrestr-slfadj-sensor2-4-4-7-0mm-1434289WRESTR-SLFADJ-SENSOR2-(4,4-7,0MM)WRESTR-SLFADJ-SENSOR2-(4,4-7,0MM)<br>Alicates pelacables SENSOR<br>Sistema de análisis automático; no es necesario ajustarlo a la sección transversal del cable<br><ul><li>Sin tope longitudinal: las secciones de cable más largas pueden introducirse por el cuerpo de los alicates y pelarse</li><li>Fabricado en Alemania</li></ul><br><P>Para pelar cables de control (por ejemplo, Ölflex), cables de sensor/actuador PUR sin halógenos, cables TPE-U altamente flexibles, cables apantallados y no apantallados con aislamiento de PVC y PUR, cables J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH E30-E90, YSLY-JZ, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, (N)HXCH E30-E90, (N)HXH-J E30-E90, Lif9YC11Y, KNX</P><br><P>Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)</P><br><P>No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/641936833.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/641936833.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:31:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!