Alicates pelacables de ajuste automático

Ref.: 0714109010
Ver todas las versiones

WRESTR-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Descripción

WRESTR-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)
Alicates pelacables de ajuste automático
Sistema de análisis automático; no es necesario ajustarlo a la sección transversal del cable
  • Tope longitudinal ajustable 3-17 mm
  • Cortacables integrado: Flexible hasta 10,0 mm², rígido hasta 6,0 mm²
  • Bloque de cuchillas reemplazable y tope longitudinal
  • Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo
  • Fabricado en Alemania

Cables monohilo con aislamiento de PVC, silicona o goma, p. ej., H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U


No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades

Sección transversal mínima del alambre

0.03 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

7
Más Información

Material

PLA/MET
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

32
Más Información

Longitud

193 mm
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Geometría de la hoja

Rectos
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

10 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.000 g
Más Información

Altura

96 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,03-10 mm²
Más Información

Longitud x anchura x altura

193 x 18 x 96 mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

32-7
Más Información
Scroll to top