Superficie |
Niquelado brillante |
Tamaño de la punta |
TX30 |
Dimensión de tramo largo |
76 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
20.000 g |
Dimensión de tramo corto |
30 mm |
Catálogo General |
07153630 |