Llave Allen

Ref.: 071536 27
Ver todas las versiones

DDU /WNKLSHRDRH-TX27X70

Descripción

WNKLSHRDRH-TX27X70

Superficie

Niquelado brillante
Más Información

Tamaño de la punta

TX27
Más Información

Dimensión de tramo largo

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.500 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

27 mm
Más Información

Catálogo General

07153627